Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängesammler
>
Artikel
ELBA Hängesammler "Polypro Ultimate" A4, PP 0,5 mm, 30 mm Bodenbreite, seitlich offen, schwarz, Packung mit 10 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-100330396
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
100330396
EAN/GTIN:
3362949903963
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
hängesammler elba 30mm
hänge sammler
Aus strapazierfähigem PP 0,5 mm. Bodenbreite 30 mm. Füllvermögen: bis 300 Blätter. Seitlich offen. Extra breite Sichtleiste & Schiene mit Verbindungsknöpfen. Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
PP
max. Anzahl der Blätter:
300
Flächenmasse des Papiers:
0
... >
Bürobedarf
>
Hamelin Paperbrands
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hängesammler elba
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,12*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,74*
€ 63,9506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,82*
€ 62,8558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,39*
€ 59,9641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,18*
€ 56,1442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,19*
€ 52,5861
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,90*
€ 51,051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen