| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100340822 Herst.-Nr.: 100340822 EAN/GTIN: 3595560009824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fußstütze mit stufenlos beweglicher Fußauflage. Gummierung an der Unterseite für sicheren Halt auf jedem Bodenbelag. Fußauflage mit Antirutsch-Beschichtung. Stufenlos beweglicher Neigungswinkel zwischen 0° und 20°. Höhe in 3 Stufen einstellbar (10, 12 und 15 cm). Höhe: vorne 5 bis 6 cm, hinten 20 bis 28 cm. Gewicht: 0,97 kg. Maß der Fußauflagefläche: 42 cm x 32 cm. Material: Kunststoff (ABS), PVC. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart bei Lieferung: | Zerlegt | beheizbar: | Nein | geeignet für EDV-Arbeitsplatz: | Ja | Höhe des Verstellbereichs (hinten): | 280 | Höhe des Verstellbereichs (vorne): | 60 | Werkstoff: | PP | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |