Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEX Nautischer Winkelmesser 28 cm 2800M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINEX Nautischer Winkelmesser 28 cm 2800M
LINEX Nautischer Winkelmesser 28 cm 2800M
LINEX Nautischer Winkelmesser 28 cm 2800M
Artikel-Nr.:
     C1184-100414088
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100414088
EAN/GTIN:
     5701221101105
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
kursdreieck
Nautischer Winkelmesser oder Kursdreieck. Gerade Kanten. Hypotenusenlänge 280 mm. Gradzahlenskala (0° bis 359°), Strich-Skala (11,25°-Teilung). Material: Kunststoff (SAN).
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Werkstoff:
SAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.