Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Color Stehsammler für A4, breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, breit, weiß
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, breit, weiß
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, breit, weiß
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, breit, weiß
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, breit, weiß
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, breit, weiß
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, breit, weiß
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, breit, weiß
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, breit, weiß
Artikel-Nr.:
     C1184-100420039
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100420039
EAN/GTIN:
     4006144578197
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Für Dokumente bis A4. Für bis zu 860 Blätter. Glanzpapier - beschichtete Wellpappe - langlebig & flexibel. besonders geeignet zum Aufbewahren von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften und Co. Mit praktischem Griffloch zum einfachen Entnehmen aus dem Regel. Platzsparendes Verstauen dank schnellem Zusammenfalten möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Innenbreite:
105
Farbe:
weiß
Lieferung gefaltet:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.