Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelsammler, DIN A4, Einband aus Hartpappe (RC), 1,6 mm stark, Bodenbreite ca. 80 mm, Metallhängebeschlag, für ca. 750 DIN A4-Blätter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Pendelsammler, DIN A4, Einband aus Hartpappe (RC), 1,6 mm stark, Bodenbreite ca. 80 mm, Metallhängebeschlag, für ca. 750 DIN A4-Blätter, schwarz
ELBA Pendelsammler, DIN A4, Einband aus Hartpappe (RC), 1,6 mm stark, Bodenbreite ca. 80 mm, Metallhängebeschlag, für ca. 750 DIN A4-Blätter, schwarz
ELBA Pendelsammler, DIN A4, Einband aus Hartpappe (RC), 1,6 mm stark, Bodenbreite ca. 80 mm, Metallhängebeschlag, für ca. 750 DIN A4-Blätter, schwarz
ELBA Pendelsammler, DIN A4, Einband aus Hartpappe (RC), 1,6 mm stark, Bodenbreite ca. 80 mm, Metallhängebeschlag, für ca. 750 DIN A4-Blätter, schwarz
ELBA Pendelsammler, DIN A4, Einband aus Hartpappe (RC), 1,6 mm stark, Bodenbreite ca. 80 mm, Metallhängebeschlag, für ca. 750 DIN A4-Blätter, schwarz
ELBA Pendelsammler, DIN A4, Einband aus Hartpappe (RC), 1,6 mm stark, Bodenbreite ca. 80 mm, Metallhängebeschlag, für ca. 750 DIN A4-Blätter, schwarz
ELBA Pendelsammler, DIN A4, Einband aus Hartpappe (RC), 1,6 mm stark, Bodenbreite ca. 80 mm, Metallhängebeschlag, für ca. 750 DIN A4-Blätter, schwarz
ELBA Pendelsammler, DIN A4, Einband aus Hartpappe (RC), 1,6 mm stark, Bodenbreite ca. 80 mm, Metallhängebeschlag, für ca. 750 DIN A4-Blätter, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100420938
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420938
EAN/GTIN:
     4002030964181
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
Pendelsammler
hängesammler schwarz
Hinten geschlossen. Bodenbreite 80 mm. Kapazität: für ca. 750 A4-Blätter. Hinten geschlossen. Bodenbreite 80 mm. Größe: 330 x 270 x 80 mm (BxTxH). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
1700
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: hänge sammler, hamelin hängesammler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.