Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner-Rückenschild "rado" kurz, selbstklebend aus Papier, für Rückenbreite 8 cm, blau, Beutel mit 10 Schildern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner-Rückenschild "rado" kurz, selbstklebend aus Papier, für Rückenbreite 8 cm, blau, Beutel mit 10 Schildern
ELBA Ordner-Rückenschild "rado" kurz, selbstklebend aus Papier, für Rückenbreite 8 cm, blau, Beutel mit 10 Schildern
ELBA Ordner-Rückenschild "rado" kurz, selbstklebend aus Papier, für Rückenbreite 8 cm, blau, Beutel mit 10 Schildern
Artikel-Nr.:
     C1184-100420952
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420952
EAN/GTIN:
     4002030026537
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Für Ordner mit selbstklebendem Rückenschild. Kurz / breit. Hohe Deck- und Klebekraft, lösungsmittelfrei. Blau mit schwarzem Logo-Druck. Größe: 59 x 0,5 x 190 mm (BxTxH).
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Nein
transparenter Zellschutz vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
20
beidseitig bedruckbar:
Nein
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.