Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner-Rückenschild "rado" extra kurz, selbstklebend, für A5-Ordner, aus Papier, weiß, Beutel mit 10 Schildern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner-Rückenschild "rado" extra kurz, selbstklebend, für A5-Ordner, aus Papier, weiß, Beutel mit 10 Schildern
ELBA Ordner-Rückenschild "rado" extra kurz, selbstklebend, für A5-Ordner, aus Papier, weiß, Beutel mit 10 Schildern
ELBA Ordner-Rückenschild "rado" extra kurz, selbstklebend, für A5-Ordner, aus Papier, weiß, Beutel mit 10 Schildern
Artikel-Nr.:
     C1184-100420955
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420955
EAN/GTIN:
     4002030025981
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Für Ordner mit selbstklebendem Rückenschild. Extra kurz / breit. Selbstklebendes Rückenschild aus Papier. Weiß mit grün/schwarzem Logoaufdruck. Größe: 59 x 0,5 x 155 mm (BxTxH).
Weitere Informationen:
transparenter Zellschutz vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
beidseitig bedruckbar:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
20
Werkstoff:
Papier
Griffloch vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.