Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford "clip-fix" Bewerbungsmappe, DIN A4 Format, aus 320 g/qm starkem Karton, 2-teilig mit schwenkbarer Kunststoffklemme, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford "clip-fix" Bewerbungsmappe, DIN A4 Format, aus 320 g/qm starkem Karton, 2-teilig mit schwenkbarer Kunststoffklemme, anthrazit
Oxford "clip-fix" Bewerbungsmappe, DIN A4 Format, aus 320 g/qm starkem Karton, 2-teilig mit schwenkbarer Kunststoffklemme, anthrazit
Oxford "clip-fix" Bewerbungsmappe, DIN A4 Format, aus 320 g/qm starkem Karton, 2-teilig mit schwenkbarer Kunststoffklemme, anthrazit
Oxford "clip-fix" Bewerbungsmappe, DIN A4 Format, aus 320 g/qm starkem Karton, 2-teilig mit schwenkbarer Kunststoffklemme, anthrazit
Oxford "clip-fix" Bewerbungsmappe, DIN A4 Format, aus 320 g/qm starkem Karton, 2-teilig mit schwenkbarer Kunststoffklemme, anthrazit
Oxford "clip-fix" Bewerbungsmappe, DIN A4 Format, aus 320 g/qm starkem Karton, 2-teilig mit schwenkbarer Kunststoffklemme, anthrazit
Oxford "clip-fix" Bewerbungsmappe, DIN A4 Format, aus 320 g/qm starkem Karton, 2-teilig mit schwenkbarer Kunststoffklemme, anthrazit
Oxford "clip-fix" Bewerbungsmappe, DIN A4 Format, aus 320 g/qm starkem Karton, 2-teilig mit schwenkbarer Kunststoffklemme, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1184-100421007
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100421007
EAN/GTIN:
     4002030059276
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Klemm-Mappe mit schwenkbarer Kunststoffklemme im Mittelteil. Vorderseite mit Aufdruck BEWERBUNG. aus hochwertigem 320 g/m² Karton. für ca. 30 DIN A4-Blätter. Clip mit Return Effekt, verhindert das Ausleiern des Clips. 2-teilig. Farbe: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
320
Farbe der Rückseite:
anthrazit
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Farbe der Vorderseite:
anthrazit
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.