Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Prospekthüllen "Premium" A4, PP 0,12 mm, genarbt, blendfrei, dokumentenecht, oben offen, 100 Stück im Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Oxford Prospekthüllen "Premium" A4, PP 0,12 mm, genarbt, blendfrei, dokumentenecht, oben offen, 100 Stück im Karton
Oxford Prospekthüllen "Premium" A4, PP 0,12 mm, genarbt, blendfrei, dokumentenecht, oben offen, 100 Stück im Karton
Oxford Prospekthüllen "Premium" A4, PP 0,12 mm, genarbt, blendfrei, dokumentenecht, oben offen, 100 Stück im Karton
Oxford Prospekthüllen "Premium" A4, PP 0,12 mm, genarbt, blendfrei, dokumentenecht, oben offen, 100 Stück im Karton
Oxford Prospekthüllen "Premium" A4, PP 0,12 mm, genarbt, blendfrei, dokumentenecht, oben offen, 100 Stück im Karton
Artikel-Nr.:
     1682-126008400
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100460988
EAN/GTIN:
     4002030149830
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
elba prospekthülle a4 oben offen ge...
geeignet für das Format A4. aus hochwertigem 0,12 mm PP Material. genarbt, blendfrei, dokumentenecht. oben offen. ideal für ca. 10 DIN A4 Blätter. mit verstärktem Lochrand.
Weitere Informationen:
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Farbe:
klar
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,38*
€ 24,82*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,41*
€ 24,84*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,64*
€ 25,62*
1 Tag
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 33,90*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,85*
€ 33,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.