| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100551871 Herst.-Nr.: 100551871 EAN/GTIN: 4002030211193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Heftmechanik aus Metall. 6cm gelocht und 8cm geöst. Ganzer Vordeckel mit Organisationsdruck. Füllvermögen: Bis 200 DIN A4-Blätter. Blauer Engel zertifiziert. Mit Ösenvorrichtung zur Ablage in Ordnern. Aus 250 g/m² Manilakarton. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | max. Anzahl der Blätter: | 200 | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Ausführung des Vorderdeckels: | ganz | Art der Heftung: | Amtsheftung | Werkstoff: | Pappe | Farbe: | gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |