Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, gelb
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, gelb
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, gelb
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, gelb
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, gelb
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, gelb
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, gelb
Artikel-Nr.:
     C1184-100552129
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100552129
EAN/GTIN:
     4006144401556
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Für Dokumente bis A4. Für bis zu 430 Blätter. Glanzpapier - beschichtete Wellpappe - langlebig & flexibel. besonders geeignet zum Aufbewahren von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften und Co. Mit praktischem Griffloch zum einfachen Entnehmen aus dem Regel. Platzsparendes Verstauen dank schnellem Zusammenfalten möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Griffloch vorhanden:
Ja
Innenbreite:
70
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Ja
Farbe:
gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.