Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
ELBA vertic ULTIMATE Hängeaktenmappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA Einhängestreifen, mit Komfort-Sichtreiter, natu...
Artikel-Nr.:
     C1184-100555356
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555356
EAN/GTIN:
     4002030854499
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Seitlich offen mit zwei Einschlagklappen für die sicher Ablage von losen Blättern. Mit Schlitzstanzung für ELBA Einhänge-Heftstreifen. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. widerstandsfähiger240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 60 x 240 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
330
Farbe:
natur
Flächenmasse des Papiers:
240
Werkstoff:
Pappe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.