Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Schnellhefter A4, aus PP, für ca. 160 DIN A4-Blätter, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Schnellhefter A4, aus PP, für ca. 160 DIN A4-Blätter, lila
Oxford Schnellhefter A4, aus PP, für ca. 160 DIN A4-Blätter, lila
Oxford Schnellhefter A4, aus PP, für ca. 160 DIN A4-Blätter, lila
Oxford Schnellhefter A4, aus PP, für ca. 160 DIN A4-Blätter, lila
Oxford Schnellhefter A4, aus PP, für ca. 160 DIN A4-Blätter, lila
Oxford Schnellhefter A4, aus PP, für ca. 160 DIN A4-Blätter, lila
Oxford Schnellhefter A4, aus PP, für ca. 160 DIN A4-Blätter, lila
Artikel-Nr.:
     C1184-100742148
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100742148
EAN/GTIN:
     3045050407895
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
transparenter Vorderdeckel. langes Beschriftungsfeld. mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm). für bis zu ca. 160 DIN A4 Blätter. aus stabilem PP Material. schmutz- und feuchtigkeitsabweisend.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Flächenmasse des Papiers:
0
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
Heftmechanik
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
Kaufmännisch
Einstecktasche vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
160
Farbe:
lila/violett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.