Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 12 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 12 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), bordeaux
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 12 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), bordeaux
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 12 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), bordeaux
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 12 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), bordeaux
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 12 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), bordeaux
Artikel-Nr.:
     C1184-400001990
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400001990
EAN/GTIN:
     4002030047754
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Mappe in attraktivem, modischen Design. Sichere Aufbewahrung von Papieren, auch für unterwegs, dank Gummizugverschluss. 12 Fächer mit Blankotaben. Vordeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilung zum Beschriften. 2 Sichtlöcher auf den Innenseiten. 2 Sichtlöcher auf den Innenseiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Material des Einbandes:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
450
Anzahl der Fächer:
7
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.