Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Register "Strong Line", 5 Taben, 5-teilig, blanko, A4, PP, mit beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Register "Strong Line", 5 Taben, 5-teilig, blanko, A4, PP, mit beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbig
Oxford Register "Strong Line", 5 Taben, 5-teilig, blanko, A4, PP, mit beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbig
Oxford Register "Strong Line", 5 Taben, 5-teilig, blanko, A4, PP, mit beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbig
Oxford Register "Strong Line", 5 Taben, 5-teilig, blanko, A4, PP, mit beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-400013909
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400013909
EAN/GTIN:
     4002030574960
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register 5 Taben, 5-teilig, blanko. aus robuster 0,12 mm starker PP-Folie. beschriftbares Deckblatt. Registerblätter und Taben durchgefärbt (5-farbig). Größe: 225 x 297 mm (BxH). geeignet für A4 Format.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Flächenmasse des Papiers:
0
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.