Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux ACCUEIL Standgarderobe grün 8 Kleiderhaken Schirmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux ACCUEIL Standgarderobe grün 8 Kleiderhaken Schirmhalter
Unilux ACCUEIL Standgarderobe grün 8 Kleiderhaken Schirmhalter
Unilux ACCUEIL Standgarderobe grün 8 Kleiderhaken Schirmhalter
Unilux ACCUEIL Standgarderobe grün 8 Kleiderhaken Schirmhalter
Unilux ACCUEIL Standgarderobe grün 8 Kleiderhaken Schirmhalter
Unilux ACCUEIL Standgarderobe grün 8 Kleiderhaken Schirmhalter
Unilux ACCUEIL Standgarderobe grün 8 Kleiderhaken Schirmhalter
Artikel-Nr.:
     C1184-400017761
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400017761
EAN/GTIN:
     3595560002627
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Standgarderobe in modernem Stil. Anzahl Kleiderhaken: 8. Schirmhalter: ja, für bis zu 9 Stockschirme. Kopf: drehbar. Durchmesser: 34 cm. Höhe: 175 cm. Gewicht: 7,5 kg. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Kunststoff (ABS und PP).
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
max. Gewichtsbelastung:
0.040
Anzahl der Haken:
8
Ablage vorhanden:
Nein
Werkstoff der Garderobenleiste:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.