| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-400019522 Herst.-Nr.: 400019522 EAN/GTIN: 3020120056630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robuster und flexibler Polypropylendeckel. OPTIK PAPER®: seidenglattes, hochweißes Papier für optimalen Schreibkomfort. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. In vier verschiedenen, leuchtenden Farben erhältlich. Die Doppelspiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und vollständiges Beschreiben jeder einzelnen Seite. Stabile, robuste Doppelspiralbindung. Der Gummizugverschluss sorgt für einen sicheren Transport der Notizen. 80 perforierte, 4-fach gelochte Blätter für sauberes Heraustrennen und schnelles Abheften. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile und Rändern für organisierte Notizen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | pink | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Weißgrad (CIE): | 145 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Anzahl der Blätter: | 80 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Material des Einbandes: | Polypropylen | Flächenmasse des Papiers: | 90 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 oxford 90g kariert, notiz buch, notiz-buch a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |