Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Universal-Register, 1 Stück, 10 Taben, 10 teilig, blanko, A4, PP, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Universal-Register, 1 Stück, 10 Taben, 10 teilig, blanko, A4, PP, grau
Oxford Universal-Register, 1 Stück, 10 Taben, 10 teilig, blanko, A4, PP, grau
Oxford Universal-Register, 1 Stück, 10 Taben, 10 teilig, blanko, A4, PP, grau
Oxford Universal-Register, 1 Stück, 10 Taben, 10 teilig, blanko, A4, PP, grau
Artikel-Nr.:
     C1184-400028107
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400028107
EAN/GTIN:
     4002030571013
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Universalregister für A4-Formate, 10 Blatt. Taben mit aufgeschweister, transparenter Tasche zur individuellen Beschriftung. beschriftbares Deckblatt. Schilderbogen mit Einsteckschildern blanko, A-Z, Jan-Dez, 1-5 und 1-31 zur individuellen Beschriftung der Register liegen bei. Größe: 230 x 297 mm (BxH). aus 0,2 mm starker PP-Folie.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
Personalisierbar | blanko
Werkstoff:
PP | Sonstige
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftbares Deckblatt aus Karton. Bogen mit auswechselbaren Beschriftungsschildern blanko, A - Z, Jan - Dez, 1 - 5 und 1 - 31, zur individuellen Beschriftung, liegen bei.
Breite:
230
Lochung:
Eurolochung
Stärke:
0.2
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Höhe:
297
Anzahl der Blätter:
10
Verwendung für Papierformate:
A4
Artikelbezeichnung:
Register blanko, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.