Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A5, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1184-400031401
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400031401
EAN/GTIN:
     3045050142925
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Format: A5. Druckknopfverschluss für sicheren Halt der Dokumente. große Öffnung für leichtes Füllen und Entnehmen. geprägter Kunststoff hält hoher Belastung stand. mit moderner Linienstruktur auf der Oberfläche. schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten - z. B. für Quittungen, Reiseunterlagen, Geld, Gutscheine.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
120
Werkstoff:
PP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.