Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic Hängesammler, aus 1,6 mm starker Hartpappe, mit 40 mm breitem Boden, seitlich offen, DIN A4, mit Komfort-Sichtreiter, schwarz, 10er-Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA vertic Hängesammler, aus 1,6 mm starker Hartpappe, mit 40 mm breitem Boden, seitlich offen, DIN A4, mit Komfort-Sichtreiter, schwarz, 10er-Packung
ELBA vertic Hängesammler, aus 1,6 mm starker Hartpappe, mit 40 mm breitem Boden, seitlich offen, DIN A4, mit Komfort-Sichtreiter, schwarz, 10er-Packung
ELBA vertic Hängesammler, aus 1,6 mm starker Hartpappe, mit 40 mm breitem Boden, seitlich offen, DIN A4, mit Komfort-Sichtreiter, schwarz, 10er-Packung
Artikel-Nr.:
     C1184-400051506
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400051506
EAN/GTIN:
     4002030854147
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
hängesammler elba 40mm
hänge sammler
für Lose-Blatt-Ablage. Kataloge etc. , insbesondere für schwere Unterlagen geeignet. Mit 40 mm breitem Boden, seitlich offen. mit angenieteter Metallhängeschiene. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. Aus 1,6 mm starker Hartpappe (Recyclingmaterial). Größe: 318 x 40 x 240 mm (BxTxH).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
1700
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: hängesammler elba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,13*
€ 97,7347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,10*
€ 95,319
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,43*
€ 94,5217
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 78,77*
€ 93,7363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,00*
€ 90,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,26*
€ 87,1794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,96*
€ 71,3524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.