Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängesammler
>
Artikel
ELBA vertic Hängesammler, aus 1,8 mm starker Hartpappe, mit 80 mm breitem Boden, seitlich offen, DIN A4, mit Komfort-Sichtreiter, schwarz, 10er-Packung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-400051508
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
400051508
EAN/GTIN:
4002030854185
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Sammler
Hängesammler
für Lose-Blatt-Ablage. Kataloge etc. , insbesondere für schwere Unterlagen geeignet. Mit 80 mm breitem Boden, seitlich offen. mit angenieteter Metallhängeschiene. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. Aus 1,8 mm starker Hartpappe (Recyclingmaterial). Größe: 318 x 80 x 240 mm (BxTxH).
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
1900
Werkstoff:
Pappe
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
... >
Bürobedarf
>
Hamelin Paperbrands
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hängeordner schwarz a4 80mm
,
hänge sammler
,
hängesammler elba
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,60*
Preis gilt ab 6 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,70*
€ 79,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,20*
€ 78,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,70*
€ 78,18
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 65,10*
€ 77,47
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 64,60*
€ 76,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen