Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux JOKER LED-Schreibtischlampe schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400064432
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400064432
EAN/GTIN:
     3595560011353
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED 6W. Lebensdauer 40. 000 Stunden. 478 Lumen. 80 lm/W. Farbtemperatur 2900 °K. Neigbarer Leuchtenkopf Neigbarer Arm. Schalter am Sockel ermöglicht 2 Lichtstârken einzustellen: 70% oder 100%. in 6 Farben erhältlich. ABS. 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
III
Kabellänge:
0.02
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
15
min. Spannung:
100
Werkstoff:
Aluminium
Art der Dimmung:
Ohne
geeignet für Wandmontage:
Nein
justierbar:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff
Schalter vorhanden:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Ja
max. Spannung:
240
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
biegbar:
Nein
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Gewichteter Energieverbrauch:
6
Anschlusswert:
7
Farbe:
schwarz
Länge des Leuchtenfußes:
15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.