| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400072792 Herst.-Nr.: 400072792 EAN/GTIN: 4006140017607 |
|
|
| | |
| A4 Schulheft, 16 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Rautiert (=Lineatur 8f) variabel für Rechnen und Schreiben geeignet. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Ausführung der Lineatur: | rautiert | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Anzahl der Blätter: | 16 |
|
| | |
| | | |
| |