Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux SOL LED-Tischleuchte blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux SOL LED-Tischleuchte blau
Unilux SOL LED-Tischleuchte blau
Unilux SOL LED-Tischleuchte blau
Unilux SOL LED-Tischleuchte blau
Unilux SOL LED-Tischleuchte blau
Artikel-Nr.:
     C1184-400077405
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400077405
EAN/GTIN:
     3595560012817
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Kompakte LED-Schreibtischleuchte mit biegbarem Arm. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar. Leistung: 6 W; mittlere Nennlebensdauer: 20. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 1135 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 3. 000 K, warmweiß. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 104 lm/W;. Energieeffizienzklasse: E bei Skala A bis G. Ausrichtung: Arm flexibel biegbar; Schalter: am Kabel. Kabellänge: 180 cm. Material: gummiertes Metall, Kunststoff (ABS).
Weitere Informationen:
biegbar:
Ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
14
max. Spannung:
240
justierbar:
Ja
min. Spannung:
110
Kabellänge:
0.02
Gewichteter Energieverbrauch:
6
Schutzklasse:
II
Schalter vorhanden:
Ja
geeignet für Wandmontage:
Nein
Art der Dimmung:
Ohne
Farbe:
blau
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Länge des Leuchtenfußes:
0
Werkstoff:
Metall
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Nein
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Anschlusswert:
7
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.