Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux JACK LED-Schreibtischleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400077430
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400077430
EAN/GTIN:
     3595560012862
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Dimmbare LED-Tischleuchte. Ladefunktion über USB. Lichtstärke in 4 Stufen dimmbar; Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar; letzte Einstellung wird automatisch gespeichert. Leistung: 5 W; mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden. Lichtstärke: 925 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 2. 900, 3. 400 und 4. 000 K. gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 98 lm/W. Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Arm und Kopf neigbar; Schalter: am Sockel. Kabellänge: 200 cm; Netzteil am Kabel abnehmbar, um Kabel auch durch schmale Durchlässe fädeln zu können. Material: Kunststoff (ABS).
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.