Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Brieftasche "hawai" A4, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Brieftasche "hawai" A4, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A4, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A4, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A4, sortiert
Oxford Brieftasche "hawai" A4, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1184-400090672
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400090672
EAN/GTIN:
     3045050143045
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für A4 Format. Aus PP-Kunststoff. Druckknopfverschluss für sicheren Halt der Dokumente. Große Öffnung für leichtes Füllen und Entnehmen. Geprägter Kunststoff hält jeder Belastung stand und ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Sortiert: grün, grau, lila, rot blau, farblos. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
120
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.