Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux LUCY LED-Schreibtischleuchte weiß biegbarer Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux LUCY LED-Schreibtischleuchte weiß biegbarer Arm
Unilux LUCY LED-Schreibtischleuchte weiß biegbarer Arm
Unilux LUCY LED-Schreibtischleuchte weiß biegbarer Arm
Unilux LUCY LED-Schreibtischleuchte weiß biegbarer Arm
Unilux LUCY LED-Schreibtischleuchte weiß biegbarer Arm
Unilux LUCY LED-Schreibtischleuchte weiß biegbarer Arm
Unilux LUCY LED-Schreibtischleuchte weiß biegbarer Arm
Unilux LUCY LED-Schreibtischleuchte weiß biegbarer Arm
Artikel-Nr.:
     C1184-400093614
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400093614
EAN/GTIN:
     3595560014675
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte mit Schwanenhals-Arm. Stromversorgung über USB oder EURO Stecker. 3 Beleuchtungsintensitäten und 3 Farbtemperaturstufen einstellbar; automatische Speicherung der letzten Lichteinstellung. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 6,8 W; mittlere Nennlebensdauer: 30. 000 Stunden. Lichtstärke: 940 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3. 200, 4. 500 und 5. 200 K. gewichteter Energieverbrauch: 5,7 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 143 lm/W. Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Arm flexibel biegbar; Schalter: am Sockel. Kabellänge: 150 cm; Netzteil am Kabel abnehmbar, um Kabel auch durch schmale Durchlässe fädeln zu können. Material: gummiertes Metall, Kunststoff (ABS).
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.