Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400093720
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400093720
EAN/GTIN:
     3595560015443
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Kompakte LED-Schreibtischleuchte mit Standfuß. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar. Leistung: 5 W; mittlere Nennlebensdauer: 50. 000h. Lichtstärke: 1. 060 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 3600 K. gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 78 lm/W;. Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Kopf und Arm neigbar; Schalter: am Kopf. Kabellänge: 180 cm. Material: epoxidbeschichtetes Metall, Kunststoff (ABS).
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.