Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux MAXI POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 37,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux MAXI POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 37,5 cm
Unilux MAXI POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 37,5 cm
Unilux MAXI POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 37,5 cm
Unilux MAXI POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 37,5 cm
Unilux MAXI POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 37,5 cm
Artikel-Nr.:
     C1184-400094487
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400094487
EAN/GTIN:
     3595560023905
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Große Wanduhr mit klarer Gestaltung. Präzises Quarz-Uhrwerk. Stromversorgung über Batterie (1x AA 1,5 V), im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 37,5 cm; Tiefe: 5 cm. Gewicht: 1,18 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: Kunststoff (ABS), Mineralglas.
Weitere Informationen:
Art der Anzeige:
Zeiger
Zeitanzeige:
Analog
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Farbe:
schwarz
Datumsanzeige vorhanden:
Nein
Durchmesser:
380
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.