Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux HAKEA Garderobenständer schwarz-chrom 12 Kleiderhaken und Schirmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux HAKEA Garderobenständer schwarz-chrom 12 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux HAKEA Garderobenständer schwarz-chrom 12 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux HAKEA Garderobenständer schwarz-chrom 12 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux HAKEA Garderobenständer schwarz-chrom 12 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux HAKEA Garderobenständer schwarz-chrom 12 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux HAKEA Garderobenständer schwarz-chrom 12 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux HAKEA Garderobenständer schwarz-chrom 12 Kleiderhaken und Schirmhalter
Artikel-Nr.:
     C1184-400095393
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400095393
EAN/GTIN:
     3595560025435
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Garderobenständer mit 12 Kleiderhaken. Drehbarer Kopf für bequemes Aufhängen. Schirmhalter: ja, für bis zu 6 Stockschirme. Kopf: drehbar. Gewicht: 8,8 kg. Durchmesser: 34 cm. Höhe: 176 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Kunststoff (ABS).
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.