Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua
Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua
Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua
Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua
Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua
Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua
Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua
Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua
Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua
Oxford Touch Schnellhefter, DIN A4 Format, Aqua
Artikel-Nr.:
     C1184-400103411
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400103411
EAN/GTIN:
     4006144004344
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Mit "SOFT TOUCH"-Haptik - modernes, mattes Design mit soft-weicher Oberfläche. 320 g/m² starker Karton mit “SOFT TOUCH“- Oberfläche. Gedrucktes Schriftfeld auf der Vorder- und Rückseite für die kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorgestanzte Falzungen für eine optimale Breite des Hefters. eignet sich für Amtsheftung und kaufmännische Heftung => Änderung in: Robuste, weiße Metalldeckleiste. vorgestanzte Falzungen für eine optimale Breite des Hefters => Änderung in: Abgerundete Ecken. Logo mit Silberprägung.
Weitere Informationen:
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
max. Anzahl der Blätter:
160
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
Art der Heftung:
Kaufmännisch
Flächenmasse des Papiers:
320
Farbe:
wassergrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.