Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford URBAN Eckspannermappe, DIN A4+, PP, blickdicht, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford URBAN Eckspannermappe, DIN A4+, PP, blickdicht, schwarz
Oxford URBAN Eckspannermappe, DIN A4+, PP, blickdicht, schwarz
Oxford URBAN Eckspannermappe, DIN A4+, PP, blickdicht, schwarz
Oxford URBAN Eckspannermappe, DIN A4+, PP, blickdicht, schwarz
Oxford URBAN Eckspannermappe, DIN A4+, PP, blickdicht, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400104347
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400104347
EAN/GTIN:
     3045050378478
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
blickdichtes Polypropylen 450µ. 2 runde Gummizüge. selbstklebendes Rückenschild. blickdicht. schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
250
Werkstoff:
PP
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.