| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-400114360 Herst.-Nr.: 400114360 EAN/GTIN: 3045050392283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | aus festem 425 g/m² Karton => Änderung in: Rückenbreite: 25 mm. Selbstklebendes Beschriftungsetikett auf dem Rücken. Anlieferung zusammengebaut. Kapazität: bis zu 200 Blatt. einzigartige Strapazierfähigkeit dank Multi’Strat Technologie => Änderung in: Produziert in Frankreich. Modernes, erfrischendes Design. 2 flache, farblich abgestimmte Eckspannergummis. Eckspannergummis befestigt durch genietete Ösen. PEFC zertifiziert. Einzigartige Strapazierfähigkeit dank Multi´Strat™ Technologie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Pappe | Farbe: | grün | max. Anzahl der Blätter: | 200 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, sammelbox a4 sortiert, dokumentenbox a4, dokumentenbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |