| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400116203 Herst.-Nr.: 400116203 EAN/GTIN: 3045050411977 |
| |
|
| | |
| Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Abheftmechanik aus Metall. Kapazität: bis zu 200 Blatt. Beidseitiges Beschriftungsfeld. Eignet sich für Amtsheftung und kaufmännische Heftung. Produziert in Tunesien. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 390 | Farbe: | himmelblau | Art der Heftung: | Amtsheftung | max. Anzahl der Blätter: | 200 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Ausführung der Ablagemechanik: | Heftmechanik | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Beschriftungsfeld, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, schnellhefter a4 pappe, schnellhefter pappe, schnellhefter |
| | |
| |