Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Top File + A4 Schnellhefter beidseitiges Beschriftungsfeld braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Top File + A4 Schnellhefter beidseitiges Beschriftungsfeld braun
Oxford Top File + A4 Schnellhefter beidseitiges Beschriftungsfeld braun
Oxford Top File + A4 Schnellhefter beidseitiges Beschriftungsfeld braun
Oxford Top File + A4 Schnellhefter beidseitiges Beschriftungsfeld braun
Artikel-Nr.:
     C1184-400116208
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400116208
EAN/GTIN:
     3045050412011
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Abheftmechanik aus Metall. Kapazität: bis zu 200 Blatt. Beidseitiges Beschriftungsfeld. Eignet sich für Amtsheftung und kaufmännische Heftung. Produziert in Frankreich.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung der Ablagemechanik:
Heftmechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
200
Art der Heftung:
Kaufmännisch
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
390
Werkstoff:
Pappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.