| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400116209 Herst.-Nr.: 400116209 EAN/GTIN: 3045050412028 |
| |
|
| | |
| Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Abheftmechanik aus Metall. Kapazität: bis zu 200 Blatt. Beidseitiges Beschriftungsfeld. Eignet sich für Amtsheftung und kaufmännische Heftung. Produziert in Frankreich. Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | Heftmechanik | Art der Heftung: | Amtsheftung | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Farbe: | schwarz | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 390 | max. Anzahl der Blätter: | 200 | Werkstoff: | Pappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Beschriftungsfeld, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, sichthefter a4 schwarz, karton-schnellhefter schwarz, karton schnellhefter |
| | |
| |