Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Top File + A4 Eckspanner mit Gummizugverschluss ohne Einschlagklappen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Top File + A4 Eckspanner mit Gummizugverschluss ohne Einschlagklappen rot
Oxford Top File + A4 Eckspanner mit Gummizugverschluss ohne Einschlagklappen rot
Oxford Top File + A4 Eckspanner mit Gummizugverschluss ohne Einschlagklappen rot
Oxford Top File + A4 Eckspanner mit Gummizugverschluss ohne Einschlagklappen rot
Artikel-Nr.:
     C1184-400116267
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400116267
EAN/GTIN:
     3045050410147
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Eckspannergummis befestigt durch genietete Ösen. aufgedrucktes Beschriftungsfeld auf der Vorderseite. Selbstklebendes Rücken-Etikett zur Beschriftung. PEFC zertifiziert. Produziert in Frankreich. ohne Einschlagklappen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
390
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
150
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.