Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Schnellhefter A4 mit Sichttasche im Vorderdeckel, aus PP, für ca. 225 DIN A4-Blätter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Schnellhefter A4 mit Sichttasche im Vorderdeckel, aus PP, für ca. 225 DIN A4-Blätter, schwarz
Oxford Schnellhefter A4 mit Sichttasche im Vorderdeckel, aus PP, für ca. 225 DIN A4-Blätter, schwarz
Oxford Schnellhefter A4 mit Sichttasche im Vorderdeckel, aus PP, für ca. 225 DIN A4-Blätter, schwarz
Oxford Schnellhefter A4 mit Sichttasche im Vorderdeckel, aus PP, für ca. 225 DIN A4-Blätter, schwarz
Oxford Schnellhefter A4 mit Sichttasche im Vorderdeckel, aus PP, für ca. 225 DIN A4-Blätter, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400116319
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400116319
EAN/GTIN:
     3045050196676
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
transparent front cover with pocket. langes Beschriftungsfeld. mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm). für bis zu ca. 225 DIN A4 Blätter. Innentasche für ungelochte Dokumente. schmutz- und feuchtigkeitsabweisend.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Art der Heftung:
Kaufmännisch
max. Anzahl der Blätter:
225
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
0
Ausführung der Ablagemechanik:
Heftmechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.