Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm
Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm
Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm
Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm
Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm
Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm
Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm
Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm
Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm
Unilux NELLY LED-Akkuleuchte weiß dimmbar, biegbarer Arm
Artikel-Nr.:
     C1184-400124483
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400124483
EAN/GTIN:
     3595560029372
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Lichtstarke LED-Akkuleuchte. Flexibler Arm und geringes Gewicht machen Leuchte zum idealen Begleiter für mobiles Arbeiten. Stromversorgung über USB Port. Kontrollleuchte informiert über Ladevorgang. Lithium-Ionen-Akku: 2400 mAh, Akkulaufzeit ca. 7 Stunden, Akkuladezeit ca. 4 Std. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 3 W; mittlere Nennlebensdauer: 20. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 100 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 2. 900, 4. 100 und 6. 300 K. gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 123 lm/W. Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Arm flexibel biegbar; Schalter: am Sockel. Kabellänge: 120 cm. Material: gummiertes Metall, Kunststoff (ABS).
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel:
1
geeignet für Wandmontage:
Nein
Durchmesser des Leuchtenfußes:
12
Gewichteter Energieverbrauch:
3
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Werkstoff:
ABS
Helligkeit einstellbar:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
min. Spannung:
3
Kabellänge:
0.00
biegbar:
Ja
max. Spannung:
3
Art der Dimmung:
DALI/digital
Anschlusswert:
3
Länge des Leuchtenfußes:
0
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Schalter vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Schutzklasse:
III
justierbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.