Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Unilux LINKA LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar, USB, induktives Laden
Artikel-Nr.:
     C1184-400124484
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400124484
EAN/GTIN:
     3595560029402
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Faltbare LED-Schreibtischleuchte: ideal für flexibles Arbeiten. Ladefunktion über Induktion und USB; Abschaltautomatik über Timertasten wählbar nach 1 oder 2 Stunden. Beleuchtungsstärke stufenlos dimmbar. Automatische Speicherung der letzten Einstellung bis zum nächsten Einschalten. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 5 W; mittlere Nennlebensdauer: 50. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 695 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3000K, 3800K, 5000K, 6900K. gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 103 lm/W;. Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Arm und Kopf neigbar; Schalter: am Sockel. Kabellänge: 100 cm. Material: Aluminium, Kunststoff (ABS).
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.