Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Unilux DIVA LED-Schreibtischleuchte schwarz, induktives Laden, USB, dimmbar
Artikel-Nr.:
     C1184-400124560
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400124560
EAN/GTIN:
     3595560029495
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Exklusive LED-Leuchte mit langem schlanken Kopf und platzsparendem Sockel. Ladefunktion über induktive Ladefläche und USB Port. Lichtstärke und Farbtemperatur einstellbar. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 7 W; mittlere Nennlebensdauer: 30. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 150 Lux bei 40 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3. 000, 4. 200 und 6. 700 K. gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 106 lm/W;. Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Arm neigbar (0 bis 170°); Schalter: am Sockel. Kabellänge: 180 cm. Material: Aluminium, Kunststoff (ABS).
Weitere Informationen:
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
15
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
biegbar:
Nein
justierbar:
Ja
Kabellänge:
0.00
geeignet für Wandmontage:
Nein
min. Spannung:
100
Anschlusswert:
7
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Werkstoff:
Aluminium
Gewichteter Energieverbrauch:
7
Schutzklasse:
III
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Metall
max. Spannung:
240
Art der Dimmung:
DALI/digital
Helligkeit einstellbar:
Ja
Schalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.