| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-400125220 Herst.-Nr.: 400125220 EAN/GTIN: 3595560029914 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zylindrische rollbare Fußstütze animiert spielerisch zur Bewegung von Füßen und Beinen. Rollbewegung aktiviert die Durchblutung der Beine. Massageoberfläche zur Belebung müder Füße. Robuste Bauweise und langlebiges Material. Maße. 44 cm breit, 14 cm Durchmesser. Gewicht: 1,4 kg. Material: EVA-Schaum, PVC. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe des Verstellbereichs (hinten): | 140 | Werkstoff: | PVC | Höhe des Verstellbereichs (vorne): | 140 | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Farbe: | schwarz | Neigungsverstellung vorhanden: | Nein | beheizbar: | Nein | geeignet für EDV-Arbeitsplatz: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |