| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400137329 Herst.-Nr.: 400137329 EAN/GTIN: 3020120159201 |
| |
|
| | |
| Packung mit 80 Karten (20 x gelber Rahmen, 20 x roter Rahmen, 20 x türkiser Rahmen, 20 x mintfarbener Rahmen). Größe: 7,5 x 12,5 cm. Sortiment mit 4 farbigen Rahmen, um die Karten nach Farben zu ordnen und gleichzeitig den Kontrast und die Lesbarkeit eines weißen Hintergrunds beizubehalten. Beidseitig liniert. Identische Vorder- und Rückseite. Erhältlich als einfarbige Packung, wählbar aus 11 verschiedenen Rahmenfarben und 3 Lineaturen (5 x 5 mm kariert, liniert oder blanko). Hochwertiger 250 g-Karton: glatt für komfortables Schreiben und fest für die Sortierung sowie Haltbarkeit. Abgerundete Ecken, um "Eselsohren" zu vermeiden. Karten kompatibel mit der SCRIBZEE® App zum Scannen, Speichern und Testen. Produziert in Frankreich. Weitere Informationen: | | Ausführung der Lineatur: | liniert | Farbe: | sortiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |