Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Touareg Sammelbox 24X32 25mm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Touareg Sammelbox 24X32 25mm, sortiert
Oxford Touareg Sammelbox 24X32 25mm, sortiert
Oxford Touareg Sammelbox 24X32 25mm, sortiert
Oxford Touareg Sammelbox 24X32 25mm, sortiert
Oxford Touareg Sammelbox 24X32 25mm, sortiert
Oxford Touareg Sammelbox 24X32 25mm, sortiert
Oxford Touareg Sammelbox 24X32 25mm, sortiert
Oxford Touareg Sammelbox 24X32 25mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1184-400139836
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400139836
EAN/GTIN:
     3045050438462
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox
Format: DIN A4+. Rückenbreite 25 mm. 500g/m² stabiler Karton. Mit drei Klappen für sicheren Halt der Unterlagen. Vereint schlichtes Design und natürliche Eleganz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
200
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.