Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Touareg Ordner A4, aus recyclefähigem Papier, Rückenbreite 8 cm, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Touareg Ordner A4, aus recyclefähigem Papier, Rückenbreite 8 cm, beige
Oxford Touareg Ordner A4, aus recyclefähigem Papier, Rückenbreite 8 cm, beige
Oxford Touareg Ordner A4, aus recyclefähigem Papier, Rückenbreite 8 cm, beige
Oxford Touareg Ordner A4, aus recyclefähigem Papier, Rückenbreite 8 cm, beige
Oxford Touareg Ordner A4, aus recyclefähigem Papier, Rückenbreite 8 cm, beige
Oxford Touareg Ordner A4, aus recyclefähigem Papier, Rückenbreite 8 cm, beige
Oxford Touareg Ordner A4, aus recyclefähigem Papier, Rückenbreite 8 cm, beige
Oxford Touareg Ordner A4, aus recyclefähigem Papier, Rückenbreite 8 cm, beige
Artikel-Nr.:
     C1184-400139839
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400139839
EAN/GTIN:
     3045050438523
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
für A4 Format geeignet. Rückenbreite: 80 mm. Innen & Außen aus recyclefähigem Papier. starke Ablage-Mechanik, Rado-Ösen und Tippklemmer. 10 Jahre Garantie. inkl. Greifloch.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Ring Mechanik
Farbe:
beige
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Material der Kaschierung außen:
Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
2-O-Mechanik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
570
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.