Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus
Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus
Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus
Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus
Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus
Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus
Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus
Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus
Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus
Artikel-Nr.:
     C1184-400140800
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400140800
EAN/GTIN:
     3595560030323
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
LED-Schreibtischleuchte mit Doppelgelenkarm und Ausgleichsfedern. Sockel und Klemmbefestigung im Lieferumfang enthalten. Lampe austauschbar (E27), mitgeliefert wird eine LED-Lampe mit 11 W, mittl. Nennlebensdauer: 30. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 640 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 3. 000 K. gewichteter Energieverbrauch: 10,5 kWh/1. 000 h. Lichtausbeute Lampe: 83 lm/W , Energieeffizienzklasse: F (A bis G). Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar, Schalter: am Kabel. Kabellänge: 200 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium, Bambus.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.