Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux MAMBO LED 2.0 LED- Schreibtischleuchte grau dimmbar Gelenkarm Sockel und Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux MAMBO LED 2.0 LED- Schreibtischleuchte grau dimmbar Gelenkarm Sockel und Klemme
Unilux MAMBO LED 2.0 LED- Schreibtischleuchte grau dimmbar Gelenkarm Sockel und Klemme
Unilux MAMBO LED 2.0 LED- Schreibtischleuchte grau dimmbar Gelenkarm Sockel und Klemme
Unilux MAMBO LED 2.0 LED- Schreibtischleuchte grau dimmbar Gelenkarm Sockel und Klemme
Artikel-Nr.:
     C1184-400140847
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400140847
EAN/GTIN:
     3595560030385
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Schreibtischleuchte mit Doppelgelenkarm und Ausgleichsfedern. Sockel und Klemmbefestigung im Lieferumfang enthalten. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar, Leistung: 7 W, mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden. Lichtstärke: 900 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 3. 000 K, 4. 000 K oder 5. 000 K. Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 97 lm/W. Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G). Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar, Schalter: unten am Leuchtenkopf. Kabellänge: 200 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Kunststoff (ABS).
Weitere Informationen:
Länge des Leuchtenfußes:
0
biegbar:
Nein
justierbar:
Ja
Kabellänge:
0.02
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
19
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
min. Spannung:
220
geeignet für Wandmontage:
Nein
max. Spannung:
240
Werkstoff:
Stahl
Schalter vorhanden:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Ja
Schutzklasse:
III
Art der Dimmung:
DALI/digital
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Gewichteter Energieverbrauch:
7
Anschlusswert:
7
Farbe:
metallic silber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.