| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400141848 Herst.-Nr.: 400141848 EAN/GTIN: 3020120163475 |
| |
|
| | |
| A4 Notizbuch, liniert, 90 Blatt. Naturweißes und glattes Optik Paper100% recycelt zum beidseitigen Schreiben ohne Durchscheinen der Tinte. Die Seiten verfügen über eine Kopfzeile und einen Rand für organisierte Notizen. Die weiße Doppelspiralbindung ermöglicht es, den Notizblock flach zu legen oder auf sich selbst zurückzufalten, um maximalen Komfort und Flexibilität zu gewährleisten. Robuster Kartoneinband mit natürlicher Oberfläche. Erhältlich in 5 verschiedenen natürlichen Farbvarianten. Kompatibel mit der kostenlosen Smartphone App SCRIBZEE zum Scannen, Organisieren und Durchsuchen Ihrer Notizen. Die Touareg Serie ist mit dem PEFC-Umweltzeichen für nachhaltige Forstwirtschaft zertifiziert. Papier und Einband sind aus ungebleichtem Papierzellstoff hergestellt. Der Notizblock ist recycelbar, die einzelnen Komponenten müssen vor dem Recycling getrennt werden. Die verwendeten Druckfarben sind zu 100 % auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Ausführung der Lineatur: | liniert | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Anzahl der Blätter: | 90 | Material des Einbandes: | Pappe | Weißgrad (CIE): | 145 | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, oxford spiralbuch a4, collegeblock liniert, oxford collegeblock liniert |
| | |
| |