| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-400147497 Herst.-Nr.: 400147497 EAN/GTIN: 3045050457159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Abheftmechanik aus Metall. Kapazität: bis zu 200 Blatt. Beidseitiges Beschriftungsfeld. Eignet sich für Amtsheftung und kaufmännische Heftung. Produziert in Frankreich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | max. Anzahl der Blätter: | 200 | Flächenmasse des Papiers: | 390 | Ausführung der Ablagemechanik: | Heftmechanik | Farbe: | hellgrün | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Art der Heftung: | Kaufmännisch | Werkstoff: | Pappe | Einstecktasche vorhanden: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |