| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400150003 Herst.-Nr.: 400150003 EAN/GTIN: 3020120168135 |
| |
|
| | |
| A4+ Notizbuch, liniert mit Rand, vorperforierte, abtrennbare Blätter, 70 Blatt. Durch die farblich passende, graue Doppelspiralbindung lässt sich das Notebook flach hinlegen oder auf sich selbst zurückklappen - für maximalen Komfort und Flexibilität. Umschlag aus flexiblem Karton mit mattem Schutzüberzug. Erhältlich in 5 verschiedenen, von der Natur inspirierten Farbvarianten. Kompatibel mit der kostenlosen Smartphone App Scribzee® zum Scannen, Speichern, Organisieren und Durchsuchen Ihrer handschriftlichen Notizen. Die Oxford Origins Serie ist mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert. Die bedruckte erste Seite enthält eine Schreibfläche, auf der Sie Ihr Notizbuch mit Ihrem Namen und Ihren Kontaktdaten individuell gestalten können. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 70 | Material des Einbandes: | Pappe | Weißgrad (CIE): | 145 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Farbe: | grau | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, notizbuch a4 liniert, collegeblock liniert, spiralbuch a4 |
| | |
| |